| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-76840-100 Herst.-Nr.: 76840-100 EAN/GTIN: 4017538010100 |
| |
|
| | |
| Telefonkabel 2x2x0,6 J-Y(ST)Y rund für Unterputzmontage, 100,0m
· Aufbau: 2x2x0,6 · Material Litze: Kupfergemisch · Farbe Kabel: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 100m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 0,6 mm², Telefonkabel 2x2x0 6mm² J-Y(ST)Y rund, Telefon-Rundkabel, JYSTY, Verlegekabel, Telefonleitung, 4Adern |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 15,59* | € 22,22* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 15,59* | € 22,23* | | | | Lager 4590 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,55* | € 23,48* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 40,14* | € 52,78* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 48,51* | € 63,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|