Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Displayeinheit für ZenFone 3-Laser (ZC551KL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Displayeinheit für ZenFone 3-Laser (ZC551KL)
ASUS Displayeinheit für ZenFone 3-Laser (ZC551KL)
ASUS Displayeinheit für ZenFone 3-Laser (ZC551KL)
Artikel-Nr.:
     4601-09848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488652656
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Smartphone Displayglas
Smartphone Ersatzdisplay

Inhalt:


-LCD + Touchscreen + Displayglas (Achtung DOA-Garantie!)

Technische Daten:

- Typ: IPS-LCD
- Anzahl der Farben: 16,7 Millionen
- Auflösung. 1080 x 1920 Pixel
- Displaygröße: 5,5 Zoll (139,7 mm)


Achtung DOA-Garantie!
Ersatzteil muss vor Einbau getestet werden!
Nach Einbau keine Gewährleistung!

Artikel mit QC-Aufkleber: Reklamation nur mit angebrachtem QC-Aufkleber möglich. Bei Entfernung des Aufklebers behalten wir uns vor, den Artikel auf Ihre Kosten zurückzusenden.

Weitere Informationen:
Batterie enthalten:
Nein
Inklusive Rahmen:
Nein
Rahmen mit Logo:
Nein
Kleinteile enthalten:
Nein
LCD Art:
IPS
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatztouchscreen, smartphone displayglas, asus display unit for zenfone 3 laser (zc551kl), asus display unit for zenfone 3 laser, asus display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.