Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen "Augenschutz benutzen", selbstklebende Folie, D = 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80400V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80400V
EAN/GTIN:
     4260374640387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Haft-Etiketten
Haftetiketten
gebotsschilder praxisbewährt augens...
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Brille, Schutzbrille, Augenschutz, Augenschutz benutzen, Schild Brille benutzen, Schild Schutzbrille benutzen, Schild Augenschutz, Schild Augenschutz benutzen, Hinweisschild Brille benutzen, Hinweisschild Schutzbrille benutzen, Hinweisschild Augenschutz benutzen, Gebotsschild Brille benutzen, Gebotsschild Schutzbrille benutzen, Gebotsschild Augenschutz benutzen, Hinweisschild, Gebotszeichen, Folienschild Augenschutz benutzen, Folienschild Schutzbrille, DIN ISO 7010 M004, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs, Augenschutz tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80401P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80402A
ab € 5,57*
Ähnlich
Pinter Signum
80402P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80402V
ab € 1,77*
Ähnlich
Pinter Signum
80404A
ab € 7,14*
Ähnlich
Pinter Signum
80404P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80405A
ab € 5,59*
Ähnlich
Pinter Signum
80405P
ab € 2,19*
Ähnlich
Pinter Signum
80430P
ab € 2,24*
Ähnlich
Pinter Signum
80431P
ab € 2,23*
Ähnlich
Pinter Signum
80442V
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.