Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 4
Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 4
Energielabel-23301166-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 4
Artikel-Nr.:
     462-23301166
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23301166
EAN/GTIN:
     4059395101966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzvitrine
Theken-Vitrine
Thekenvitrine
Warenpräsentations-Theke
• Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Berohrte Wanne • Gebogener Aufbau aus durchsichtigem Kunststoff • Klappbare und gebogene Hebescheibe mit Griff • LED Innenbeleuchtung • Stille Kühlung • Für 5 Liter und 7 Liter Eisschalen geeignet, nicht im Lieferumfang • Abmessungen außen (B x T x H) 1075 x 560 x 470 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -18 °C • Bestückungsmöglichkeit Eisschale • Außenmaterial CNS, Kunststoff • Innenmaterial CNS, Kunststoff • Anschlußwert 0,19 kW 230 Volt • Bruttogewicht 52 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,24 m² • Energieverbrauch 1400 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 12,0 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse L3 • EPREL Registrierungsnummer 1805469 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1400 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine, Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV Eis 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 1.669,91*
€ 1.881,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.697,28*
€ 2.888,47*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,72*
€ 2.239,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,05*
€ 2.196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,02*
€ 2.069,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,34*
€ 2.026,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,91*
€ 1.987,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23301164
ab € 1.559,26*
Ähnlich
KBS
23301165
ab € 1.628,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.