Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20
Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20
Energielabel-309904-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20
Artikel-Nr.:
     462-309904
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     309904
EAN/GTIN:
     4059395008081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel • Schiebescheiben mit beheizten Rahmen und umlaufendem Rammschutz • Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß • Wandstärke 70 mm Isolierung • Stille Kühlung • Belüfteter Kondensator • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Serienzubehör: 1 Korb • Abmessungen außen (B x T x H) 2050 x 960 x 780 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -18 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech, weiß • Anschlußwert 0,356 kW 230 Volt • Bruttogewicht 120 Kg • Serienzubehör 1 Korb AR050 • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 48 dB • Bruttoinhalt 839 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,16 m² • Energieverbrauch 1643 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 25,7 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 494656 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1643 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 1.352,82*
€ 1.536,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.255,47*
€ 2.501,12*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,84*
€ 1.828,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,56*
€ 1.815,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,48*
€ 1.729,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,90*
€ 1.673,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,82*
€ 1.609,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.