Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlschrank KBS 202 TK CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlschrank KBS 202 TK CHR
Tiefkühlschrank KBS 202 TK CHR
Artikel-Nr.:
     462-347216
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347216
EAN/GTIN:
     4059395003451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
• Volltürtiefkühlschrank • Edelstahl dreiseitig • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • Innenbeleuchtung, separat schaltbar • 60 mm Isolierung • Stille Kühlung • Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste • Tür abschließbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Servicefreundlich • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Füße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von -10 °C bis -22 °C • Außenmaterial CHR, 3 seitig • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,105 kW 230 Volt • Bruttogewicht 49 Kg • Serienzubehör 3 Verdampferroste, Tür mit Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 129 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 78 Liter • Energieverbrauch 511 KWHJ • Klimaklasse 4
Weitere Informationen:
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
511 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
78 Liter
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank kbs, gefrier schrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, KBS 202 TK CHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 438,63*
€ 513,50*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,27*
€ 905,58*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,50*
€ 611,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,49*
€ 596,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,63*
€ 521,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347416
ab € 743,92*
Ähnlich
KBS
347516
ab € 892,57*
Ähnlich
KBS
347616
ab € 924,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.