Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U CHR
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U CHR
Energielabel-347415-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U CHR
Ansicht 3-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U CHR
Ansicht 4-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U CHR-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U CHR-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347415
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347415
EAN/GTIN:
     4059395003475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Edelstahl dreiseitig • Rückwandverdampfer • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • 45 mm Isolierung • Umluftkühlung • Tür mit Schloss • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 1850 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Edelstahl 3 seitig • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,13 kW 230 Volt • Bruttogewicht 79 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 361 Liter • Nutzinhalt Kühlung 226 Liter • Energieverbrauch 460 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 46 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 388706 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
460 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
226 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Umluft-Gewerbekühlschrank, KBS 402 U CHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 708,19*
€ 817,75*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,85*
€ 1.440,30*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,75*
€ 973,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,85*
€ 970,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,57*
€ 938,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,30*
€ 904,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,19*
€ 842,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347215
ab € 442,22*
Ähnlich
KBS
347515
ab € 874,47*
Ähnlich
KBS
347615
ab € 844,42*
Ähnlich
KBS
347706
ab € 1.006,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.