Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502U
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502U
Energielabel-347506-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502U
Ansicht 3-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502U
Ansicht 4-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502U-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502U-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347506
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347506
EAN/GTIN:
     4059395003512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Rückwandverdampfer • Kunststoff-Innenbehälter • Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation • Boden mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • 4 Metallleisten für die Aufnahme der Roste • GN 2/1 Behälter auf den Rosten plazierbar • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • 45 mm Isolierung • Umluftkühlung • Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste • Tür abschließbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Servicefreundlich • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Füße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 777 x 715 x 1720 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,13 kW 230 Volt • Bruttogewicht 97 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 522 Liter • Nutzinhalt Kühlung 416 Liter • Energieverbrauch 562 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 44 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 71935 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
562 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
416 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Umluft-Gewerbekühlschrank, KBS, KBS 502 U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 762,38*
€ 883,43*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,58*
€ 1.575,68*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,43*
€ 1.051,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,05*
€ 1.047,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,06*
€ 1.009,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,11*
€ 971,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,38*
€ 907,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347206
ab € 359,43*
Ähnlich
KBS
347406
ab € 609,63*
Ähnlich
KBS
347606
ab € 753,16*
Ähnlich
KBS
347700
ab € 904,65*
Ähnlich
KBS
347209
ab € 368,46*
Ähnlich
KBS
347409
ab € 624,36*
Ähnlich
KBS
347609
ab € 768,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.