Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU
Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU
Energielabel-347701-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347701
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347701
EAN/GTIN:
     4059395003628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
gewerbetiefkühlschrank kbs
• Volltürtiefkühlschrank • Kunststoff-Innenbehälter mit Rasterleisten • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige • Umluft • Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft • Volltür Griffleiste • Tür abschließbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Servicefreundlich • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Füße • Abmessungen außen (B x T x H) 777 x 730 x 1960 mm • Temperaturbereich von -10 °C bis -25 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,55 kW 230 Volt • Bruttogewicht 122 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 641 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 392 Liter • Energieverbrauch 2062 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 61 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 389166 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
2062 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
392 Liter
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank, Umlufttiefkühlschrank, Tiefühlschrank, Umluft-Gewerbetiefkühlschrank, KBS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 1.027,15*
€ 1.164,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.816,96*
€ 2.017,48*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,08*
€ 1.385,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,81*
€ 1.374,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,14*
€ 1.316,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,35*
€ 1.274,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,15*
€ 1.222,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347716
ab € 1.080,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.