Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU CHR
Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU CHR
Energielabel-347716-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347716
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347716
EAN/GTIN:
     4059395029963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
gewerbetiefkühlschrank kbs
• Volltürtiefkühlschrank • Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige • Umluft • Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft • Volltür Griffleiste • Tür abschließbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Servicefreundlich • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Füße • Abmessungen außen (B x T x H) 777 x 730 x 1960 mm • Temperaturbereich von -10 °C bis -25 °C • Außenmaterial CHR, 3seitig • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,55 kW 230 Volt • Bruttogewicht 122 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 641 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 392 Liter • Energieverbrauch 2062 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 61 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 1320297 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
2062 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
392 Liter
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank, Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU CHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 1.085,22*
€ 1.234,52*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.900,77*
€ 2.133,18*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,52*
€ 1.469,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,21*
€ 1.456,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,41*
€ 1.391,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,57*
€ 1.345,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,22*
€ 1.291,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347701
ab € 1.020,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.