Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühlschrank MRFvc 3501 mit Volltür und Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Flaschenkühlschrank MRFvc 3501 mit Volltür und Umluftkühlung
KBS Flaschenkühlschrank MRFvc 3501 mit Volltür und Umluftkühlung
Energielabel-40513501-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2- Flaschenkühlschrank MRFvc 3501 mit Volltür und Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     462-40513501
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40513501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Mechanisches Thermostat • Analoge Temperaturanzeige im Innenraum • Rückwandverdampfer • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Volltür mit Schloss • Griffmulde in Tür • 4 Roste zu bestücken bis maximal 45 kg je Rost • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 597 x 654 x 1684 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 9 °C • Bestückungsmöglichkeit Flaschen • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,05 kW 230 Volt • Bruttogewicht 59 Kg • Serienzubehör 4 Roste weiß kunststoffbeschichtet • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 327 Liter • Nutzinhalt Kühlung 250 Liter • Energieverbrauch 364 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
364 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
250 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 605,17*
€ 697,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,97*
€ 1.075,39*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,32*
€ 829,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,43*
€ 802,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,50*
€ 772,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,38*
€ 750,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,17*
€ 720,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
40514001
ab € 716,05*
Ähnlich
KBS
40515501
ab € 762,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.