Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlschrank 8 Fächer HZS 37-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gemeinschaftskühlschrank 8 Fächer HZS 37-8
KBS Gemeinschaftskühlschrank 8 Fächer HZS 37-8
Einsatzbereiche-Gemeinschaftskühlschrank-KBS Gastrotechnik
Ansicht 3-Gemeinschaftskühlschrank 8 Fächer HZS 37-8
Ansicht 4-Gemeinschaftskühlschrank 8 Fächer HZS 37-8-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Gemeinschaftskühlschrank 8 Fächer HZS 37-8-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-4053708
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     4053708
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank kbs
gemeinschaftskühlschrank
• Fachmaße von oben nach unten: 2x BxTxH 245x360x380 mm 4x BxTxH 245x450x350 mm  2x BxTxH 245x300x380 mm• Je Fach 2 Schlüssel • Mechanisches Thermostat • Analoge Temperaturanzeige im Innenraum • Rückwandverdampfer • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Volltür mit Schloss • Griffmulde in Tür • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 597 x 654 x 1684 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 9 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß und Edelstahl Türen und Gestell • Anschlußwert 0,05 kW 230 Volt • Bruttogewicht 96 Kg • Serienzubehör Innengestell aus Edelstahl mit 8 Türen und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 327 Liter • Nutzinhalt Kühlung 250 Liter • Energieverbrauch 364 KWHJ • Klimaklasse 3
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
364 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
250 Liter
Weitere Suchbegriffe: Fachkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.570,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,29*
€ 2.135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,33*
€ 2.107,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,26*
€ 1.998,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,17*
€ 1.933,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,58*
€ 1.868,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
4053710
ab € 1.616,29*
Ähnlich
KBS
4055110
ab € 1.828,20*
Ähnlich
KBS
4053712
ab € 1.735,70*
Ähnlich
KBS
4055112
ab € 1.888,04*
Ähnlich
KBS
4055108
ab € 1.768,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.