Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekühlschrank MRFvd 3511 mit Glastür und Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KBS Getränkekühlschrank MRFvd 3511 mit Glastür und Umluftkühlung
KBS Getränkekühlschrank MRFvd 3511 mit Glastür und Umluftkühlung
Energielabel-40573511-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2- Getränkekühlschrank MRFvd 3511 mit Glastür und Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     462-40573511
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40573511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Digitale Temperaturanzeige • Stufenlos regelbares Thermostat • Automatische Abschaltung des Umluftventilators bei Türöffnung • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Vorgeformte Rostauflagen • Max. Rostbelastung 45 kg • Glastür mit Griffmulde, Schloss und selbstschließend • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne • Abmessungen außen (B x T x H) 597 x 654 x 1684 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 15 °C • Bestückungsmöglichkeit Flaschen • Außenmaterial Stahlblech, silberfarben • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,07 kW 230 Volt • Bruttogewicht 76 Kg • Serienzubehör 4 Roste kunststoffbeschichtet • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 347 Liter • Nutzinhalt Kühlung 250 Liter • Energieverbrauch 532 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
532 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
250 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,61*
€ 939,08*
€ 65,00*
ab € 875,19*
€ 941,21*
€ 53,00*
ab € 885,53*
€ 957,42*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,57*
€ 977,25*
Lager 462
3
Frei Haus
ab € 941,17*
€ 1.017,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,97*
€ 1.211,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,15*
€ 1.204,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,62*
€ 1.168,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,25*
€ 1.146,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,17*
€ 1.119,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
998412451
ab € 962,73*
Ähnlich
Liebherr
998409851
ab € 1.155,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.