Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürtiefkühlschrank TK 402 GDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürtiefkühlschrank TK 400 GDU (mit höhenverstellbaren Rosten)
Glastürtiefkühlschrank TK 400 GDU (mit höhenverstellbaren Rosten)
Energielabel-465607-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-465607
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     465607
EAN/GTIN:
     4059395051179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
gewerbetiefkühlschrank kbs
• Tiefkühllagerschrank • Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Umluftkühlung • Selbstschließende Glastür  • Integrierter Griff im Aluminiumrahmen • Elektronische Steuerung • Digitale Temeraturanzeige • 5 höhenverstellbare Roste rilsaniert • 1 Bodenrost rilsaniert • Separat schaltbare Displaybeleuchtung • Separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Türanschlag rechts • 4 Transportrollen • 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne • Abmessungen außen (B x T x H) 668 x 692 x 1990 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -22 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,580 kW 230 Volt • Bruttogewicht 142 Kg • Serienzubehör 5 höhenverstellbare Roste und 1 Bodenrost weiß rilsaniert • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 403 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,70 m² • Energieverbrauch 2550 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 41 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse L1 • EPREL Registrierungsnummer 1880979 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
2550 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank, Tiefkühlschrank, Tiefkühlschrank mit Glastür, TK 400 GDU, Tiefkühlschrank mit höhenverstellbaren Rosten, Umlufttiefkühlschrank, Umlufttiefkühlschrank mit Glastür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.896,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,97*
€ 2.531,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,29*
€ 2.506,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,90*
€ 2.390,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,02*
€ 2.325,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.896,69*
€ 2.257,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.