| |
|
| Artikel-Nr.: 462-529300 Herst.-Nr.: 529300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| • Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung • Einbaugerät • 1 Temperaturzone • Isolierglastür mit Schloss • Kühlfach +5 °C bis +20 °C • 11 Holzroste • Soft Touch Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Umluftkühlung • Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon • Türrahmen und Stangengriff in Edelstahl • Türanschlag rechts • Aktivkohlefilter • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 590 x 570 x 1233 mm • Temperaturbereich von 5 °C bis 20 °C • Bestückungsmöglichkeit Weinflaschen • Außenmaterial Rahmen Edelstahl Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel • Innenmaterial ABS Kunststoff dunkel • Anschlußwert 0,14 kW 230 Volt • Bruttogewicht 73 Kg • Serienzubehör 11 Holzroste • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 40 dB • Bruttoinhalt 215 Liter • Nutzinhalt Flaschen 81 Stück • Energieverbrauch 151 KWHJ • Energieeffizienzklasse G • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 180 • Klimaklasse ST • EU-Labelverordnung 2019/2016 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | G | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 151 kWh im Jahr | Klimaklasse: | ST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |