Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühlschrank 2 Temperaturzonen Vino 443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vino 443 zwei Temperaturzonen Weinkühlschrank
Vino 443 zwei Temperaturzonen Weinkühlschrank
Energielabel-529443-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-529443
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     529443
EAN/GTIN:
     4059395029857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
• Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung • 2 getrennte Temperaturzonen • Isolierglastür mit Schloss • Temperaturbereich oberes Kühlfach +5 °C bis +12 °C • Temperaturbereich unteres Kühlfach +12 °C bis +20 °C • Soft Touch Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Umluftkühlung • Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon • Türrahmen, Frontpaneel und Stangengriff in Edelstahl • Türanschlag rechts • Aktivkohlefilter • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 680 x 1775 mm • Temperaturbereich von 5 °C bis 20 °C • Bestückungsmöglichkeit Weinflaschen • Außenmaterial Rahmen Edelstahl Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel • Innenmaterial ABS Kunststoff dunkel • Anschlußwert 0,242 kW 230 Volt • Bruttogewicht 114 Kg • Serienzubehör 6 Holzroste • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 40 dB • Bruttoinhalt 418 Liter • Nutzinhalt Flaschen 139 Stück • Energieverbrauch 192 KWHJ • Energieeffizienzklasse G • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 183 • Klimaklasse N • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
192 kWh im Jahr
Klimaklasse:
N
Weitere Suchbegriffe: Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, kbs weinkühlschrank, wein kühlschrank, Vino, Vino 443, Zweitemperaturen Weinkühlschrank, Zweitemperaturen-Weinkühlschrank, Weinlagerschrank, Kühlschrank, Cooler, Glastürkühlschrank, Weinpräsentierschrank, Präsentationsschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 960,06*
€ 1.082,94*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.717,96*
€ 1.897,04*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,94*
€ 1.288,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,76*
€ 1.277,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,88*
€ 1.225,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,65*
€ 1.187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,06*
€ 1.142,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
529142
ab € 713,28*
Ähnlich
KBS
529162
ab € 542,79*
Ähnlich
KBS
529281
ab € 714,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.