Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkühlschrank Ready KU 707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkühlschrank Ready KU 707
Edelstahlkühlschrank Ready KU 707
Energielabel-60421011-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Edelstahlkühlschrank Ready KU 707
Ansicht-3-Edelstahlkühlschrank Ready KU 707KBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Edelstahlkühlschrank Ready KU 707-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Edelstahlkühlschrank Ready KU 707-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60421011
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60421011
EAN/GTIN:
     4059395093674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Umluftkühlung • Vorgeformte Auflageschienen für maximal 23 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand • Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar • Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend • 60 mm Isolierung • Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl • Abmessungen außen (B x T x H) 653 x 842 x 2040 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 2/1 • Außenmaterial Edelstahl 201, dreiseitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,158 kW 230 Volt • Bruttogewicht 151 Kg • Serienzubehör 3 Roste GN 2/1 • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 660 Liter • Nutzinhalt Kühlung 461 Liter • Energieverbrauch 577 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 42,00 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 392182 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
577 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
461 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Edelstahlkühlschrank Ready KU 707
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 1.248,81*
€ 1.412,10*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.120,89*
€ 2.349,54*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,10*
€ 1.680,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,02*
€ 1.664,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,26*
€ 1.592,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,75*
€ 1.545,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,81*
€ 1.486,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60421012
ab € 1.277,75*
Ähnlich
KBS
60521012
ab € 1.547,29*
Ähnlich
KBS
60521011
ab € 1.505,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.