Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Edelstahlkühlschrank TKU 1453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Edelstahlkühlschrank TKU 1453
KBS Edelstahlkühlschrank TKU 1453
Energielabel-60521031-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-KBS Edelstahlkühlschrank TKU 1453
Ansicht 3-KBS Edelstahlkühlschrank TKU 1453
Ansicht 4-KBS Edelstahlkühlschrank TKU 1453-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-KBS Edelstahlkühlschrank TKU 1453-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60521031
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60521031
EAN/GTIN:
     4059395035773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Elektronische Touch-Screen Steuerung • Große digitale Temperaturanzeige • Beschichteter Verdampfer • Große LED Beleuchtung seitlich angebracht • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Umluftkühlung • Seitlich vorgeformte Auflageschienen und mittig mit Auflageschienen für Rasterleiste zum Einhaken für maximal 48 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand • Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar • Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend • 80 mm Energiesparisolierung • Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm) • Abmessungen außen (B x T x H) 1358 x 856 x 2119 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -22 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 2/1 • Außenmaterial Edelstahl 201, dreiseitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,750 kW 230 Volt • Bruttogewicht 240 Kg • Serienzubehör 6 Roste GN 2/1 • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 1332 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 962 Liter • Energieverbrauch 4482 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 72,00 • Klimaklasse 5 • EPREL Registrierungsnummer 1436784 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
4482 kWh im Jahr
Klimaklasse:
5
Nutzinhalt:
962 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Edelstahlkühlschrank, GN 2/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.977,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.283,51*
€ 3.907,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,81*
€ 3.867,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.106,91*
€ 3.697,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,50*
€ 3.613,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.977,13*
€ 3.542,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60421030
ab € 2.436,93*
Ähnlich
KBS
60421028
ab € 1.607,37*
Ähnlich
KBS
60421029
ab € 1.642,11*
Ähnlich
KBS
60521029
ab € 1.894,55*
Ähnlich
KBS
60521030
ab € 1.949,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.