Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapstiefkühlbox Viking 3 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnapstiefkühlbox Viking 3 weiß
Schnapstiefkühlbox Viking 3 weiß
Energielabel-70053-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Schnapstiefkühlbox Viking 3 weiß-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Schnapstiefkühlbox Viking 3 weißKBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Schnapstiefkühlbox Viking 3 weiß-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-70053
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     70053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Kühlschrank
Minikühlschrank
mini-kühlschrank
• Volltürtiefkühlschrank • Stahlblech weiß, pulverbeschichtet • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter weiß • Laufruhiger und geräuscharmer Kompressor • Eingeschäumter Verdampfer • Außenhautkondensator • Manuelles Thermostat • Stille Kühlung • Volltür mit horizontaler Griffleiste • Haltereinsatz herausnehmbar zur leichten Reinigung • Bestückung bis zu 8 Schnapsflaschen • Leicht wechselbare Türmagnetdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 479 x 447 x 522 mm • Temperaturbereich von -6 °C bis -18 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,05 kW 230 Volt • Bruttogewicht 17 Kg • Serienzubehör Flaschen-/Gläsergestell • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 39 dB • Bruttoinhalt 39 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 38 Liter • Energieverbrauch 187 KWHJ • Energieeffizienzklasse F • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 124,7 • Klimaklasse SN-ST • EPREL Registrierungsnummer 364035 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
187 kWh im Jahr
Klimaklasse:
SN-ST
Nutzinhalt:
38 Liter
Weitere Suchbegriffe: Schnapstiefkühlbox, Schnapsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,53*
€ 408,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,09*
€ 1.005,92*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.