Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzvitrine für Speiseeis ASV 14 Eis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzkühlvitrine ASV 14 Eis
Aufsatzkühlvitrine ASV 14 Eis
Energielabel-9150175-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Aufsatzkühlvitrine ASV 14 Eis
Ansicht 3-Aufsatzkühlvitrine ASV 14 Eis
Ansicht 4-Aufsatzkühlvitrine ASV 14 Eis
Ansicht 5-Aufsatzkühlvitrine ASV 14 Eis
Artikel-Nr.:
     462-9150175
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9150175
EAN/GTIN:
     4059395053555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzvitrine
Theken-Vitrine
Thekenvitrine
Warenpräsentations-Theke
• Aufsatzvitrine • Für Speiseeis • Stille Kühlung • LED Innebeleuchtung, separat schaltbar • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Berohrte Wanne • Gerade Glashebescheibe • Glashebescheibe mit Dämpfern • Für 4x 5 Liter Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten • Höhenverstellbare Stellfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 867 x 735 x 413 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -20 °C • Bestückungsmöglichkeit Eisschale • Außenmaterial CNS, Kunststoff • Innenmaterial CNS, Kunststoff • Anschlußwert 0,210 kW 230 Volt • Bruttogewicht 52 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,22 m² • Energieverbrauch 1739 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 14,9 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse L3
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1739 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine, Eisvitrine, Speiseeis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,61*
€ 1.095,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,46*
€ 1.057,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,28*
€ 1.015,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,57*
€ 944,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.