Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhe CAL 36 mit Schiebedeckeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe CAL 37 mit Schiebedeckeln
Tiefkühltruhe CAL 37 mit Schiebedeckeln
Energielabel-9171037-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Tiefkühltruhe CAL 37 mit Schiebedeckeln
Ansicht 3-Tiefkühltruhe CAL 37 mit Schiebedeckeln
Ansicht 4-Tiefkühltruhe CAL 37 mit Schiebedeckeln
Artikel-Nr.:
     462-9171037
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9171037
EAN/GTIN:
     4059395048834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Geschäumter Schiebedeckel • Schiebedeckel als Ablage nutzbar • Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der  Deckel • Mit 3 Körben (optional) bestückbar • Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen • Stille Kühlung • Umweltfreundliches Kältemittel R600a  • Manuelles Thermostat • 77 mm Isolierung • 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend • Abmessungen außen (B x T x H) 1094 x 694 x 867 mm • Temperaturbereich von -16 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech, weiß • Anschlußwert 0,153 kW 230 Volt • Bruttogewicht 57 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Tiefkühlung 265 Liter • Energieverbrauch 631 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 38,6 • Klimaklasse 7 • EPREL Registrierungsnummer 1619951 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
631 kWh im Jahr
Klimaklasse:
7
Nutzinhalt:
265 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Kühltruhe, Schiedeckeltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,46*
€ 841,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,06*
€ 836,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,23*
€ 810,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,68*
€ 780,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,74*
€ 719,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9171024
ab € 543,83*
Ähnlich
KBS
9171047
ab € 656,82*
Ähnlich
KBS
9171055
ab € 744,48*
Ähnlich
KBS
9171063
ab € 798,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.