Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltruhe AL60 umschaltbar auf Tiefkühltruhe mit Schiebedeckeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe CAL 62 mit Schiebedeckeln
Tiefkühltruhe CAL 62 mit Schiebedeckeln
Energielabel-9171088-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Tiefkühltruhe CAL 62 mit Schiebedeckeln
Ansicht 3-Tiefkühltruhe CAL 62 mit Schiebedeckeln
Ansicht 4-Tiefkühltruhe CAL 62 mit Schiebedeckeln
Ansicht 5-Tiefkühltruhe CAL 62 mit Schiebedeckeln
Artikel-Nr.:
     462-9171068
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9171068
EAN/GTIN:
     4059395048902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Lieferung erfolgt Werkseitig als Pluskühlung • Kühlung Temperaturbereich von +2° C bis +8° C • Tiefkühllung Temperaturbereich von -16° C bis -23° C • Umschaltbar mittels Schalter • Geschäumter Schiebedeckel • Schiebedeckel als Ablage nutzbar • Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel • Mit 6 Körben (optional) bestückbar • Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen • Stille Kühlung • Umweltfreundliches Kältemittel R600a  • Manuelles Thermostat • 77 mm Isolierung • 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend • Abmessungen außen (B x T x H) 1804 x 694 x 867 mm • Temperaturbereich von 8 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech, weiß • Anschlußwert 0,23 kW 230 Volt • Bruttogewicht 75 Kg • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Tiefkühlung 489 Liter • Energieverbrauch 994 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 41,4 • Klimaklasse 7 • EPREL Registrierungsnummer 1563466 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
994 kWh im Jahr
Klimaklasse:
7
Nutzinhalt:
489 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Kühltruhe, Truhe, Umschaltbar auf Tiefkühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,54*
€ 1.222,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,58*
€ 1.206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,48*
€ 1.135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,00*
€ 1.100,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,14*
€ 1.066,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9171028
ab € 594,34*
Ähnlich
KBS
9171038
ab € 663,78*
Ähnlich
KBS
9171048
ab € 728,64*
Ähnlich
KBS
9171058
ab € 814,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.