Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225
Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225
Artikel-Nr.:
     462-9190225
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190225
EAN/GTIN:
     4059395042177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
• Rückstellprobentiefkühlschrank • Stahlblech weiß, pulverbeschichtet stoß- und schlagfest • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • 5 feststehende Verdampferplatten • 2 transparente Schubladen • Kontrollleuchten für Betrieb, Schnellgefrieren (kein Schockkühler) und Temperaturwarnung • Volltür mit Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 620 x 1450 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -26 °C • Bestückungsmöglichkeit Dosen • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Kunststoff, weiß, CNS-Einsätze • Anschlußwert 0,14 kW 230 Volt • Bruttogewicht 70 Kg • Serienzubehör 9 CNS-Systembleche je 25 Probendosen = 225 Dosen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 215 Liter • Energieverbrauch 201 KWHJ
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
201 kWh im Jahr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.501,65*
€ 1.703,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.493,14*
€ 2.744,39*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,90*
€ 2.027,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,39*
€ 2.012,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,16*
€ 1.917,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,49*
€ 1.858,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,65*
€ 1.786,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.