Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank K 311 silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank K 311 silver
Kühlschrank K 311 silver
Energielabel-9190333-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Kühlschrank K 311 silver
Artikel-Nr.:
     462-9190333
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190333
EAN/GTIN:
     4059395052374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Volltür in Edelstahlausführung • Seitenwände Stahlblech grau lackiert • 7 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet • Stufe 1 höchste Temperatur • Stufe 7 niedrigste Temperatur • Stille Kühlung • LED-Innenbeleuchtung • Gerundete Tür mit Stangengriff • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Türanschlag rechts, wechselbar • 5 Roste • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne • 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 647 x 1630 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,12 kW 230 Volt • Bruttogewicht 57 Kg • Serienzubehör 5 Roste , 1 Bodenrost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 41 dB • Bruttoinhalt 310 Liter • Nutzinhalt Kühlung 296 Liter • Energieverbrauch 110 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 99 • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 1915581 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
110 kWh im Jahr
Klimaklasse:
T
Nutzinhalt:
296 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,10*
€ 608,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,93*
€ 603,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,30*
€ 563,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,21*
€ 509,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190332
ab € 407,08*
Ähnlich
KBS
9190334
ab € 407,01*
Ähnlich
KBS
9190301
ab € 404,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.