| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 463-106001-40 Herst.-Nr.: 106001-40 EAN/GTIN: 4051612060018 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandascher 0,6 Liter mit selbstlöschendem Trichterdeckel für bis zu 300 Zigaretten Korpus und Wandhalterung aus robustem Edelstahl, witterungsbeständig und feuerfest leichte Entleerung, anscharnierten Deckel anheben und Behälter einfach nach unten klappen diebstahlsicher durch 4-Punkt Wandbefestigung, Schrauben und Dübel liegen bei Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Büro, Handel, Gastronomie, Hotel Spezifikationen Farbe: Edelstahl gebürstet Material: Edelstahl AISI 430 Inhalt: 0,6 Liter (für bis zu 300 Zigaretten) Außenabmessungen: Breite 9,0 x Tiefe 11,0 x Höhe 13,5 cm Gewicht: 0,4 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandascher 90mm edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, Ascher, Ascher Edelstahl, Wandascher Edelstahl, Wandaschenbecher Edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |