Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 90 Liter mit Trichterdeckel Ø 380 x 750 mm Stahl schwarz seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer 90 Liter mit Trichterdeckel Ø 380 x 750 mm Stahl schwarz seidenmatt
Mülleimer 90 Liter mit Trichterdeckel Ø 380 x 750 mm Stahl schwarz seidenmatt
Artikel-Nr.:
     463-770021-10
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     770021-10
EAN/GTIN:
     4051612077214
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb

Mülleimer 90 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend

  • Korpus aus dickwandigem Stahl für den Objekteinsatz, robust und langlebig
  • Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich)
  • Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten SONSTIGES
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Schwarz seidenmatt
    Material: farbig beschichteter Stahl
    Inhalt: 90,0 Liter
    Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 14,0 cm
    Außenabmessungen: Breite Ø 38,0 x Höhe 75,0 cm
    Gewicht: 6,4 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 80,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,67*
    € 129,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,23*
    € 128,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,81*
    € 124,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,84*
    € 121,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,36*
    € 95,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    770000-10
    ab € 54,58*
    Zubehör
    Eurobins
    770002-10
    ab € 39,65*
    Zubehör
    Eurobins
    770001-10
    ab € 39,86*
    Zubehör
    Eurobins
    770030-10
    ab € 83,40*
    Zubehör
    Eurobins
    770032-10
    ab € 46,84*
    Zubehör
    Eurobins
    770031-10
    ab € 46,92*
    Zubehör
    Eurobins
    770010-10
    ab € 91,62*
    Zubehör
    Eurobins
    770012-10
    ab € 60,56*
    Zubehör
    Eurobins
    770011-10
    ab € 60,42*
    Zubehör
    Eurobins
    770020-10
    ab € 127,44*
    Zubehör
    Eurobins
    770022-10
    ab € 80,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.