Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemplaner Manager A6 Nappaleder ohne Kalendarium schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Systemplaner Manager A6 Nappaleder ohne Kalendarium schwarz
Systemplaner Manager A6 Nappaleder ohne Kalendarium schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BIND101001
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     101001
EAN/GTIN:
     4021068006953
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Systemplaner A6 aus feinem schwarzen Nappaleder mit 6-Ringmechanik, Durchmesser 25 mm.
  • Innenausstattung: Schreibgeräteschlaufe, 4 Visitenkartenfächer, 1 Klarsichtfensterfach.
  • Reißverschluss
  • Mit Systemeinlage
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
A6
Breite:
140 mm
Einbandmaterial:
Leder
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kalenderart:
Zeitplaner
Länge:
190 mm
Marke:
Bind
Material:
Leder
Papierfarbe:
weiß
Verschluss:
Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,82*
€ 33,25*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,75*
€ 42,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,25*
€ 39,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jüscha
T 6001
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.