Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge 116x180mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück weiß gehämmert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge 116x180mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück weiß gehämmert
Trauerumschläge 116x180mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück weiß gehämmert
Trauerumschläge 116x180mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück weiß gehämmert
Trauerumschläge 116x180mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück weiß gehämmert
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501683
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501683
EAN/GTIN:
     4052305551387
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
trauerumschläge blanke
  • Trauerumschläge
  • Format: 116x180 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gehämmert
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
116x180mm
Breite:
116 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
180 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Gehämmert, Kondolenzumschlag, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,81*
€ 84,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,02*
€ 83,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,46*
€ 80,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,92*
€ 73,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,98*
€ 59,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.