Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge 120x191mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß halbmatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge 120x191mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß halbmatt
Trauerumschläge 120x191mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß halbmatt
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501689
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501689
EAN/GTIN:
     4052305551448
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
trauerumschläge blanke
  • Trauerumschläge
  • Format: 120x191 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Halbmatt
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
120x191mm
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
191 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Halbmatt, Kondolenzumschlag, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,99*
€ 103,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,56*
€ 101,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,97*
€ 98,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,85*
€ 89,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 72,54*
€ 86,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.