Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge 118x182mm 105g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge 118x182mm 105g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Trauerumschläge 118x182mm 105g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502273
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502273
EAN/GTIN:
     4052305555477
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
trauerumschläge blanke
  • Trauerumschläge
  • Format: 118x182 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 105 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
118x182mm
Breite:
118 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
182 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
105 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Kondolenzumschlag, Offset, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,91*
€ 186,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,22*
€ 185,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,93*
€ 177,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,89*
€ 153,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 124,89*
€ 148,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,74*
€ 137,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.