Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge 109x168mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge 109x168mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Trauerumschläge 109x168mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502275
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502275
EAN/GTIN:
     4052305555491
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
trauerumschläge blanke
  • Trauerumschläge
  • Format: 109x168 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
109x168mm
Breite:
109 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
168 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Kondolenzumschlag, Offset, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,54*
€ 113,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,63*
€ 112,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,32*
€ 107,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,24*
€ 96,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,73*
€ 93,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,61*
€ 81,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.