Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge 120x180mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück grau marmora


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge 120x180mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück grau marmora
Trauerumschläge 120x180mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück grau marmora
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502279
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502279
EAN/GTIN:
     4052305555538
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
trauerumschläge blanke
trauerumschläge 120x180mm
  • Trauerumschläge
  • Format: 120x180 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: grau marmora
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
120x180mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau marmora
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
180 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Kondolenzumschlag, Offset, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,73*
€ 121,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,26*
€ 120,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,95*
€ 115,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,50*
€ 102,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,82*
€ 99,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,26*
€ 88,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.