Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trauerumschläge 120x205mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück marmor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trauerumschläge 120x205mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück marmor
Trauerumschläge 120x205mm 90g/qm gummiert VE=100 Stück marmor
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502280
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502280
EAN/GTIN:
     4052305555552
Suchbegriffe:
Kondolenzumschläge
Trauerumschläge
trauerumschläge blanke
  • Trauerumschläge
  • Format: 120x205 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: marmor
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Seidenfutter
Blattformat:
120x205mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Farbname:
marmor
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
205 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefversandtasche, Kondolenzumschlag, Offset, Trauerbriefumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,94*
€ 110,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,08*
€ 109,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,29*
€ 105,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,84*
€ 95,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,37*
€ 92,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,37*
€ 80,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.