Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 152x315mm 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschläge 152x315mm 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück weiß
Briefumschläge 152x315mm 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504678
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504678
EAN/GTIN:
     4052305565384
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 152x315 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
152x315mm
Breite:
152 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
315 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, blanke briefhüllen weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.