Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück champagner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück champagner
Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück champagner
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506006
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506006
EAN/GTIN:
     4052305569948
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 155x155 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Glänzend
  • Farbe: champagner
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
155x155mm
Breite:
155 mm
Farbe:
champagner
Farbname:
champagner
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
155 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge 155x155mm 100g/qm, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig champagner, Briefversandtasche, Glänzend, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,14*
€ 47,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,02*
€ 47,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.