Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß
Briefumschläge 155x155mm 100g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507092
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507092
EAN/GTIN:
     4052305746813
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 155x155 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
155x155mm
Breite:
155 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
155 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschlag 155x155 weiß 100g, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.