Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge B4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge B4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Briefumschläge B4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250839
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250839
EAN/GTIN:
     4052305571590
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
  • Briefhüllen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,49*
€ 82,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,70*
€ 81,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,07*
€ 78,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,70*
€ 72,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,36*
€ 65,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,64*
€ 63,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,25*
€ 58,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.