Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Offset transparent 160x160mm 100g/qm HK VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Offset transparent 160x160mm 100g/qm HK VE=100 Stück weiß
Briefumschläge Offset transparent 160x160mm 100g/qm HK VE=100 Stück weiß
Briefumschläge Offset transparent 160x160mm 100g/qm HK VE=100 Stück weiß
Briefumschläge Offset transparent 160x160mm 100g/qm HK VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250985
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250985
EAN/GTIN:
     4052305572580
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Transparent-Hüllen
  • Format: 160x160 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
160x160mm
Breite:
160 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
160 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, briefhülle dl sk mf weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Transparenttasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,49*
€ 41,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.