Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter-Stopper schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiter-Stopper schwarz
Leiter-Stopper schwarz
Leiter-Stopper schwarz
Leiter-Stopper schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CARRLEITERSTOPPER
Hersteller:
     Carrymate
Herst.-Nr.:
     LEITER-STOPPER
EAN/GTIN:
     4001973028271
Suchbegriffe:
Leitermatte
Leiterstopper
  • Leiter-Stopper
  • Sichert wie der zweite Mann
  • Ohne zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen konzentrieren sich auf wenige Quadratzentimeter Standfußfläche das Gewicht der Leiter, des Verwenders und dessen Bewegungen.
  • Durch den Leiter - Stopper wird die Bodenhaftung vervielfacht
  • Gewicht: 2900 Gramm
  • Maße: LxBxH 63,0x20,5x9,0mm
  • Material: Vulkanisiertes Profilgummi/Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Bruttogewicht:
3.4 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
630 mm
Marke:
Carrymate
Material:
Kunststoff
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: leiterstabilisator, Rutschstopp, Stopper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 172,49*
€ 214,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,54*
€ 214,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.