Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Container 120l 2 Räder grau grauer Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Container 120l 2 Räder grau grauer Deckel
Abfall-Container 120l 2 Räder grau grauer Deckel
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2012010060
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2012010060
EAN/GTIN:
     3462159000626
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
  • Praktische und robuste Mülltonne zur optimalen Entsorgung aller Art gängigen Schüttungen wie Papier, Glas, Verpackungen, etc. geeignet
  • Die Behälter sind stabil, temperatur- und chemikalienbeständig und können also sowohl drinnen wie draußen benutzt werden
  • Der Müllcontainer ist mit Rädern aus massivem Gummi ausgestattet
  • Handgriffe befinden sich auf dem Rumpf, sind mit ihm aus einem Guss gefertigt und erleichtern die Handhabung des Behälters
  • Nach DIN EN 840-1, 5 und 6 für Mülltonnen mit 2 Rädern
  • Material : Aus UV-stabilem Niederdruck-Polyethylen (PeHD), Vollgummi und Metall
  • Maße: 480x545x970mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
2
Breite:
482 mm
Bruttogewicht:
9.8 kg
Farbe:
grau/grau
Farbname:
grau/grau
Fassungsvermögen:
120 l
Höhe:
972 mm
Marke:
CEP
Material:
Kunststoff
Tiefe:
547 mm
Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer kunststoff 120l grau, abfall container, abfall-container grau, 1201, Abfalltonne, Mülltonne, Recyclintonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.