Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 2 Ringe 35 mm PVC weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch A5 2 Ringe 35 mm PVC weiß
Ringbuch A5 2 Ringe 35 mm PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DATA16052070
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     16052.070
EAN/GTIN:
     4015845101825
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Karton mit PVC kaschiert, besonders geeignet für Handbücher
  • Vorderseite für individuelle Fotos, Grafiken oder Titelblätter
  • inklusive Innentasche
  • mit Niederhalter
  • transparente Einstecktasche auf Vorder- und Rückseite
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
35 mm
Höhe:
225 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Kombimechanik
Ringdurchmesser:
35 mm
Rückenbreite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5 2 ringe pvc weiß, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, 16052, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,75*
€ 80,6225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,81*
€ 77,1239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,86*
€ 56,9534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.