Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 4 Ringe 35 mm PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A5 4 Ringe 35 mm PVC weiß
Ringbuch A5 4 Ringe 35 mm PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DATA16054070
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     16054.070
EAN/GTIN:
     4015845101856
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Karton mit PVC kaschiert, besonders geeignet für Handbücher
  • Vorderseite für individuelle Fotos, Grafiken oder Titelblätter
  • inklusive Innentasche
  • mit Niederhalter
  • transparente Einstecktasche auf Vorder- und Rückseite
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A5
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.3800 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
35 mm
Höhe:
225 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Kombimechanik
Ringdurchmesser:
35 mm
Rückenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch plastik a5 4 ringe, ringbuch a5, ringbuch a5 4 ringe, 16054, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.