Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhefter A3 Querformat PP bis 50 Blatt natur-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmhefter A3 Querformat PP bis 50 Blatt natur-transparent
Klemmhefter A3 Querformat PP bis 50 Blatt natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA20183086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     20183.086
EAN/GTIN:
     4015845104789
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Für die großen Quer-Formate, bis zu A3
  • Beliebt bei Architekten und Studenten
  • Die extra schmale Klemme verdeckt nichts
  • Format 450 x 316 mm
  • Polypropylen 0,5 mm
  • Füllhöhe ca. 50 Blatt
  • Klemmverschluss (POM) silber
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3 quer
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.16 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbe der Rückseite:
natur-transparent
Farbe der Vorderseite:
natur-transparent
Farbname:
natur-transparent
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, cliphefter kunststoff weiß, clip hefter, clip-hefter weiß, 20183, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.