Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP natur-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP natur-transparent
Angebotsmappe A4 PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA25542086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     4025542.086
EAN/GTIN:
     4015845100569
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
dataplus angebotsmappe transp
  • Noch mehr Ordnung: Durch die integrierte Abheftvorrichtung können mehrere Angebotsmappen in einem Ordner abgelegt werden
  • für DIN A4
  • Deckelformat 222 x 316 mm
  • Polypropylen 0,5 mm
  • Füllhöhe ca. 30 Blatt
  • 2 Einschlagklappen
  • Visitenkartenhalter
  • passend für C4 Versandtaschen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
222 mm
Bruttogewicht:
0.088 kg
Farbe:
transluzent
Farbe der Rückseite:
natur-transparent
Farbe der Vorderseite:
natur-transparent
Farbname:
natur-transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, angebotsmappe transparent, 25.542.086, 4025542, Einlegemappe, Präsentationsmappe, Sichtmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,43*
€ 55,2517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,02*
€ 51,1938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.