Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner A4 mit Tasche PP natur-transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Eckspanner A4 mit Tasche PP natur-transparent
Eckspanner A4 mit Tasche PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA25841086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     25841.086
EAN/GTIN:
     4015845103508
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Für Angebote, Präsentationen oder Geschäftsunterlagen
  • Für alles was geschützt aufbewahrt oder transportiert werden muss
  • Sehr geeignet für den Einsatz im Freien
  • Polypropylen schützt bei Feuchtigkeit und Schmutz.
  • für DIN A4
  • Deckelformat 230 x 316 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
weiß transluzent
Farbe der Rückseite:
natur-transparent
Farbe der Vorderseite:
natur-transparent
Farbname:
natur-transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
800 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 transparent, eckspanner a4, eckspanner plastik, 25841, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Gummizug, Jurismappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.