Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhefter A4 PP bis 50 Blatt anthrazit


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klemmhefter A4 PP bis 50 Blatt anthrazit
Klemmhefter A4 PP bis 50 Blatt anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DATA26042645
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     26042.645
EAN/GTIN:
     4015845103546
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Mit der Klemmmechanik Unterlagen kinderleicht und schnell austauschen
  • Klemme mit perfekter Schließkraft
  • für DIN A4
  • Deckelformat 222 x 316 mm
  • Polypropylen 0,5 mm
  • Klemmverschluss (POM) silber,
  • Füllhöhe ca. 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
222 mm
Bruttogewicht:
0.0870 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Rückseite:
anthrazit
Farbe der Vorderseite:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemm-mappe a4 pp, clip hefter, cliphefter a4, 26042, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dataplus
26042.086
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.