Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe 75 A4 PP natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe 75 A4 PP natur-transparent
Sammelmappe 75 A4 PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA27475086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     27475.086
EAN/GTIN:
     4015845101269
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
  • Eine Mappe für alles, was lose und trotzdem geschützt aufbewahrt oder transportiert wird
  • Zu Hause oder im Büro
  • Immer wenn es um einfache und schnelle Ordnung geht
  • Durch das transparente Material ist der Inhalt sofort erkennbar
  • Mit praktischem Steckverschluss, der keinen Verschleiß kennt
  • für DIN A4
  • Format 232 x 318 x 75mm
Weitere Informationen:
Breite:
232 mm
Bruttogewicht:
0.2900 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbname:
natur-transparent
Füllhöhe:
75 mm
für Format:
A4
Höhe:
318 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
1200 mic
Tiefe:
75 mm
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dataplus dokumentenmappe din a4 pp, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, 27475, Aufbewahrungsmappe, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, SammelBox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.