Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2331S Streifenschnitt 4mm silber/anthrazit


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Aktenvernichter 2331S Streifenschnitt 4mm silber/anthrazit
Aktenvernichter 2331S Streifenschnitt 4mm silber/anthrazit
Aktenvernichter 2331S Streifenschnitt 4mm silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_23314111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23314111
EAN/GTIN:
     4018351115928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 310 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System-
  • Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 120 l Auffangvolumen
  • Schnittart: 4 mm Streifenschnitt. Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-3, E-2. Schnittleistung: 30-32 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 26-28 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 538 x 470 x 930mm. Gewicht: 52 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
120 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket
Breite:
538 mm
Bruttogewicht:
54.4 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/anthrazit
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
52 kg
Höhe:
930 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
640 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
30-32 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4,0 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
470 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,54*
€ 966,41*
Lager 467
28 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 932,10*
€ 1.005,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.005,21*
€ 1.196,20
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 998,46*
€ 1.188,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 976,97*
€ 1.162,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 949,95*
€ 1.130,44
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 945,18*
€ 1.124,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 932,10*
€ 1.109,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 932,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.