Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastilin-Knete VE=10 Farben Kunststoffbox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plastilin-Knete VE=10 Farben Kunststoffbox
Plastilin-Knete VE=10 Farben Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     467-#EBER572010
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     572010
EAN/GTIN:
     4087205720106
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
  • Plastilin-Knete 10er Kunststoffbox
  • Werkstoff: wachshaltig
  • Die formstabile und geschmeidige Plastilin knete fördert die motorischen Fähigkeiten und regt die Kreativität der Kinder an.Farbe/Farbe des Behälters: sortiert/blau
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 6er Kartonetui
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die formstabile und geschmeidige Plastilinknete fördert die motorischen Fähigkeiten und regt die Kreativität der Kinder an..
Farbe:
10 Farben
Inhalt:
300 g
Marke:
Eberhard Faber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,66002*
€ 26,96542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,31004*
€ 26,54895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,83002*
€ 24,78772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,43004*
€ 23,12175
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
572011
ab € 20,63*
Zubehör
Faber-Castell
572006
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.