Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsschwamm Classic 9,5x7x4,5cm gelb VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinigungsschwamm Classic 9,5x7x4,5cm gelb VE=10 Stück
Reinigungsschwamm Classic 9,5x7x4,5cm gelb VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ30120
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     30120
EAN/GTIN:
     4015544301205
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
  • Schaumstoff gelb mit Hartvlies
  • reinigt schnell und gründlich jeden Schmutz
  • besonder robust und scheuerstark
  • mit händeschonender Griffmulde
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.1279 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
45 mm
Länge:
95 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 10er, scheuer schwamm, Putzschwamm, Reinigungsschwamm, Schwamm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,96*
Lager 467
46
1
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,09*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,79*
ab € 2,09*
€ 3,28*
6 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 3,73*
1
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 4,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
30110
ab € 3,04*
Sonstiges
HYGOCLEAN
30100
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.